| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-29386917 Herst.-Nr.: 12.9147.6040 EAN/GTIN: 4000530675255 |
| |
|
| | |
| Die Besteckkollektion Nuova von WMF aus poliertem Cromargan® verbindet zeitlos schönes Design mit hoher Funktionalität. Die schlicht geformten Besteckteile sind einzeln oder im Set erhältlich und finden sich zu einem harmonischen Ganzen zusammen. Besteck aus der Serie Nuova passt durch seine schlichte Eleganz ebenso zum einfachen Mittagessen wie zur feierlichen Tafel. Neben dem Essbesteck enthält die Kollektion das ganz Spektrum an Servier- und Spezialbesteck vom Kuchenheber bis zum Müslilöffel. Der Servierlöffel wird für Gemüse, Reis und Kartoffeln, sowie für diverse Aufläufe verwendet. Natürlich ist der Servierlöffel, welcher auch unter Gemüse- oder Kartoffellöffel bekannt ist, grundlegend notwendig um Speisen artgerecht und perfekt servieren zu können. Der Servierlöffel ist größer als der Menuelöffel und seine Laffe ist eher rund, als oval geformt, um Speisen besser aufnehmen zu können. Der Servierlöffel hat einen langen Stiel, dies ist vorteilhaft für das Servieren am Tisch. Zu jeder WMF Besteck-Kollektion gibt es den passenden Servierlöffel. Die Vorteile: - Spezialbesteckteile für besondere Anforderungen. - Funktionales Design. - Aus Cromargan, pflegeleicht und unverwüstlich. Weitere Informationen: Technische Details | Typ | Servierlöffel | | Material | Edelstahl | | Produktfarbe | Edelstahl | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 250 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |