Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telekom 99921822 Netzstecker-Adapter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telekom 99921822 Netzstecker-Adapter Weiß
Telekom 99921822 Netzstecker-Adapter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29380255
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     99921822
EAN/GTIN:
     4047976130870
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
SmartHome Dimmer
Dimmbarer Stecker für Ihre Lampen

Ihre Lampen sind nicht dimmbar? Jetzt werden sie es! Alles, was Sie dafür brauchen, ist dieser Zwischenstecker mit Dimmfunktion. Er ist niedrig im Verbrauch und lässt sich über die Smart Home App ein- und ausschalten – auch zeitgesteuert. Außerdem verbindet er Ihre Lampen mit Ihrem vernetzten Smart Home.

- Phasenanschnitts-Dimmer zum Dimmen von Glühlampen, HV-Halogen-Lampen, NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo und für dimmbare Energiesparlampen
- Bedienung direkt am Gerät über Taste möglich
- Konfigurierbares Zeitprofil
- Geringer Stand-by-Verbrauch
- Signal-LED zeigt Aktorzustand an
Weitere Informationen:
Merkmale
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Fassungen
1
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
184.5 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.