Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2010-404 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2010-404 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2010-404 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29300742
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2010-404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago
klemmen querverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
37.6 mm
Höhe
23 mm
Tiefe
4.1 mm
Technische Details
Typ
Leitungsbrücke
Spannung
800 V
Energie
Stromstärke
57 A
Weitere Suchbegriffe: steckbrücke 4 polig
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,1784*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,6084*
€ 1,914
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4984*
€ 1,7831
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4184*
€ 1,6879
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1784*
€ 1,4023
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2010-402
ab € 0,4244*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2010-403
ab € 0,69*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2010-405
ab € 1,5508*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2010-433
ab € 0,9124*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2010-434
ab € 1,38315*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2010-435
ab € 1,86845*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.