Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix MCV 1,5/ 6-G-3,81 P26 THR Anschlussblock 6P Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix MCV 1,5/ 6-G-3,81 P26 THR Anschlussblock 6P Schwarz
Phoenix MCV 1,5/ 6-G-3,81 P26 THR Anschlussblock 6P Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29244788
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1707463
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter 'Downloads'
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
6P
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
24.25 mm
Tiefe
7.25 mm
Höhe
11.8 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,24*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 9,11414*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,023*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.