Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix MCDNV 1,5/15-G1-3,5 RNP26THR Anschlussblock 15P Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix MCDNV 1,5/15-G1-3,5 RNP26THR Anschlussblock 15P Schwarz
Phoenix MCDNV 1,5/15-G1-3,5 RNP26THR Anschlussblock 15P Schwarz
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000026967
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1952720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 15, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten, Artikel mit Rastnase. Die Pinlänge beträgt 2,6 mm. Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter "Downloads".
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
15P
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
56.2 mm
Tiefe
15.2 mm
Höhe
15.9 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
23 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
€ 4,45*
ab € 5,62075*
€ 6,66075*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,4886*
€ 7,7086*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,7702*
€ 7,9902*
18 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,4443*
€ 8,5743*
25 Tage
unbekannt
40
pro Paket
€ 5,50*
ab € 7,4443*
€ 8,5743*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 6,66075*
€ 7,92629
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62075*
€ 6,68869
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 266,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,023*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.