Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 1712004058 Schreibtischablage Polystyrene Holzkohle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durable 1712004058 Schreibtischablage Polystyrene Holzkohle
Durable 1712004058 Schreibtischablage Polystyrene Holzkohle
Durable 1712004058 Schreibtischablage Polystyrene Holzkohle
Artikel-Nr.:
     CIDE6-28592741
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1712004058
EAN/GTIN:
     4005546108223
Suchbegriffe:
Dokumentenbox
Sammelbox
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
• Federschale für Utensilienschübe
• Für den Einsatz in der Schubladenbox IDEALBOX PLUS oder in Rollcontainern und Schreibtisch-Unterschränken
• Der Artikel trägt das Umweltzeichen Blauer Engel und ist aus mind. 80% Post Consumer Recycling Material gefertigt.
• Maße: 240 x 36 x 340 mm (B x H x T)
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Holzkohle
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Länge (mm)
340 mm
Höhe
36 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1700786058
ab € 9,18*
Ähnlich
Durable
1700801058
ab € 3,34*
Ähnlich
Durable
1701567058
ab € 1,80*
Ähnlich
Durable
1700784058
ab € 1,97*
Ähnlich
Durable
1712003058
ab € 25,78*
Ähnlich
Durable
1709018058
ab € 16,17*
Ähnlich
Durable
1701588058
ab € 2,22*
Ähnlich
Durable
1701569058
ab € 2,46*
Ähnlich
Durable
1701504058
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.