Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG CD 583 GB Bronze, Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG CD 583 GB Bronze, Gold
JUNG CD 583 GB Bronze, Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE6-28585743
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD583GB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung abdeckrahmen 3fach
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Bronze, Gold
Material
Aluminium
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
JUNG
Anzahl Fassungen
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Höhe
223 mm
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, jung abdeckrahmen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,10*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
CD581BR
ab € 4,33*
Ähnlich
Jung
CD581GB
ab € 8,33*
Ähnlich
Jung
CD581GR
ab € 4,35*
Ähnlich
Jung
CD581LG
ab € 4,18*
Ähnlich
Jung
CD581PT
ab € 8,26*
Ähnlich
Jung
CD581SW
ab € 4,36*
Ähnlich
Jung
CD581W
ab € 3,27*
Ähnlich
Jung
CD581WW
ab € 4,02*
Ähnlich
Jung
CD582BR
ab € 7,09*
Ähnlich
Jung
CD582GB
ab € 13,32*
Ähnlich
Jung
CD582GR
ab € 7,53*
Ähnlich
Jung
CD582LG
ab € 7,49*
Ähnlich
Jung
CD582PT
ab € 13,21*
Ähnlich
Jung
CD582SW
ab € 7,22*
Ähnlich
Jung
CD582W
ab € 5,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.