Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DELL E Series E1715S LED display 43,2 cm (17 Zoll) SXGA Matt Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL E Series E1715S LED display 43,2 cm (17 Zoll) SXGA Matt Schwarz
DELL E Series E1715S LED display 43,2 cm (17 Zoll) SXGA Matt Schwarz
DELL E Series E1715S LED display 43,2 cm (17 Zoll) SXGA Matt Schwarz
DELL E Series E1715S LED display 43,2 cm (17 Zoll) SXGA Matt Schwarz
DELL E Series E1715S LED display 43,2 cm (17 Zoll) SXGA Matt Schwarz
Artikel-Nr.:
     820-V2LD03
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     210-AEUS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Unverzichtbare Funktionen für die tägliche Arbeit.
Entscheiden Sie sich für den Dell-17-Zoll-Monitor – E1715S an Ihrem Arbeitsplatz, für ein hervorragendes Seherlebnis in nahezu jeder Einstellung.
-
Die ideale Lösung:
Dieser kompakte Monitor mit Seitenverhältnis 5:4 passt auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen und bietet gleichzeitig Kompatibilität mit Software mit einem 5:4-Display-Verhältnis.
-
Exzellente Klarheit:
Ob als Point-of-Sale-Display oder als Desktop-Monitor, der Dell Monitor – E1715S ist das reinste Sehrvergnügen bei HD-Auflösung 1.280 x 1.024, eine schnelle Antwortzeit von 5 ms und 85 % Farbspektrum.
-
Einfacher Anschluss:
Vereinfachen Sie den Anschluss an Notebooks und Desktop-PCs über VGA- und DisplayPort-Anschlüsse.
-
Neigungsanpassung:
Neigen Sie den Bildschirm bis zu 5.5° nach vorne oder 22° nach hinten für optimalen Betrachtungskomfort.

Konzipiert für Zuverlässigkeit
Verlassen Sie sich auf zuverlässige Leistung mit einem Monitor, der strengen Qualitätsstandards entspricht.
- Wenn Sie es benötigen, ist der E1715S durch eine Dell 3-Jahre Limited Hardware Warranty und Advanced Exchange Service abgesichert.
- Strenge Entwicklungsverfahren helfen dabei, konsistente, zuverlässige Leistung in viel geschäftigen POS- und Büroumgebungen zu gewährleisten.

Energieeffizientes Design
Der Dell 17-Zoll-Monitor – E1715S ist mit energiesparenden Funktionen und den besten Bewertungen der Branche ausgestattet, damit Sie Energiekosten sparen.
- Die LED-Hintergrundbeleuchtung bietet eine höhere Effizienz als die ältere Neonlicht-Hintergrundbeleuchtung.
- PowerNap versetzt Ihren Monitor automatisch in den Standbymodus wenn er nicht verwendet wird.
- Der E1715S verbraucht weniger als 0,5 Watt Strom im Standby-Modus. Geringer Stromverbrauch von 11 Watt bei typischem Betriebsmodus.
- Zu den Energiestandards zählen EPEAT Gold, ENERGY STAR, TCO Certified Displays und CEL.

Vervollständigen Sie Ihre Dell Monitor-Erfahrungen.
Ihr Dell 17-Zoll-Monitor ist nur der Anfang. Entdecken Sie bei Ihrer Bestellung weitere großartige Angebote.

Begrenzter Hardwareservice:
Der E1715S ist abgesichert über eine drei Jahre Limited Hardware Warranty und Advanced Exchange Service — das hilft Ihnen dabei Ausfallzeiten zu minimieren.
Weitere Informationen:
Zertifikate
Energy Star-zertifiziert
Ja
EPEAT Konformität
Gold
Verpackungsinformation
Paketgewicht
3750 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
1 - 5000 m
Ergonomie
Kabelsperre-Slot
Ja
VESA-Halterung
Ja
VESA Montageadapter
100 x 100 mm
Neigungsverstellung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Gewicht & Abmessungen
Breite
374.5 mm
Tiefe
46.5 mm
Höhe
306.9 mm
Gewicht
2080 g
Gerätebreite (inkl. Fuß)
374.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
165.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
389.5 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (in Betrieb)
11 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (max.)
15 W
Design
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Spezifikationen
Anzeige
LED
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17 Zoll
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Bildschirmauflösung
1280 x 1024 Pixel
Reaktionszeit
5 ms
HD-Typ
SXGA
Bildschirmtechnologie
LED
Panel-Typ
TN
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 1024 (SXGA)
Kontrastverhältnis
1000:1
Blickwinkel, horizontal
160 °
Blickwinkel, vertikal
170 °
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Natives Seitenverhältnis
5:4
Display-Oberfläche
Matt
Seitenverhältnis
5:4
Bildschirmdiagonale (cm)
43.2 cm
Pixel Abstand
0.264 x 0.264 mm
Sichtbare Größe (horizontal)
337.92 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
270.33 mm
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
pro Stück
€ 4,80*
ab € 95,03*
€ 100,23*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 95,74*
€ 100,78*
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,63*
€ 101,02*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 98,66*
€ 103,15*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 101,33*
€ 105,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,23*
€ 119,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,28*
€ 116,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,03*
€ 113,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
MXXXXX_2633
ab € 15,34*
Zubehör
Dell
MXXXXX_2135
ab € 15,94*
Zubehör
Dell
MXXXXX_2635
ab € 30,30*
Zubehör
Dell
470-13627
ab € 13,10*
Zubehör
Dell
GCKJ3
ab € 682,41*
Zubehör
Dell
0HN13
ab € 616,33*
Zubehör
Dell
CX52V
ab € 587,82*
Zubehör
Dell
CCJV1
ab € 692,63*
Zubehör
Dell
6HFKG
ab € 664,28*
Zubehör
Dell
8DH91
ab € 981,86*
Zubehör
Dell
R5DJR
ab € 988,51*
Zubehör
Dell
4JRPG
ab € 751,00*
Zubehör
Dell
TD70X
ab € 894,48*
Zubehör
Dell
XFNCM
ab € 1.045,16*
Zubehör
Dell
TDN8D
ab € 1.128,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.