Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix DT 6/2.5-DREHSI (5X20) Anschlussblock Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix DT 6/2.5-DREHSI (5X20) Anschlussblock Schwarz
Phoenix DT 6/2.5-DREHSI (5X20) Anschlussblock Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-28533799
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3034248
EAN/GTIN:
     4046356052795
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen phoenix contact
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
10 A
Kabelstück (AWG)
20 - 8
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.2 mm
Tiefe
71.5 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, reihenklemmen schwarz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,9808*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,8308*
€ 4,55865
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5408*
€ 4,21355
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9808*
€ 3,54715
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
3035980
ab € 0,74*
Zubehör
Phoenix Contact
3035981
ab € 7,33*
Zubehör
Phoenix Contact
3035977
ab € 0,74*
Zubehör
Phoenix Contact
3035979
ab € 0,74*
Zubehör
Phoenix Contact
3035974
ab € 0,74*
Zubehör
Phoenix Contact
3035975
ab € 0,74*
Zubehör
Phoenix Contact
3035976
ab € 0,74*
Zubehör
Phoenix Contact
3035978
ab € 0,74*
Zubehör
Phoenix Contact
3035982
ab € 0,74*
Zubehör
Phoenix Contact
3035983
ab € 0,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.