Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller WDK 2.5/D/3 Anschlussblock Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller WDK 2.5/D/3 Anschlussblock Beige
Weidmüller WDK 2.5/D/3 Anschlussblock Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE6-28529125
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1023100000
EAN/GTIN:
     4008190173784
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme weidmüller wdk
reihenklemmen weidmüller
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Beige
Material
Thermoplast
Stromstärke
10 A
Kabelstück (AWG)
26 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
2.5 mm²
Betriebstemperatur
-50 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.1 mm
Tiefe
62.5 mm
Höhe
69 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,91889*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24889*
€ 2,67618
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91889*
€ 2,28348
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0651*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,0651*
Zubehör
Weidmüller
1056400000
ab € 0,4991*
Zubehör
Weidmüller
9006020000
ab € 15,19*
Zubehör
Weidmüller
1059180000
ab € 0,526*
Zubehör
Weidmüller
1059140000
ab € 0,526*
Zubehör
Weidmüller
1059660000
ab € 2,641*
Zubehör
Weidmüller
1053660000
ab € 0,4174*
Zubehör
Weidmüller
1053760000
ab € 0,5883*
Zubehör
Weidmüller
1053860000
ab € 0,76*
Zubehör
Weidmüller
1054260000
ab € 1,444*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.