| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-28514666 Herst.-Nr.: 576771 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hellum ist spezialisiert auf die Produktion und den Vertrieb von Lichterketten und Dekorationsbeleuchtung für den Innen- und Außenbereich. Zu unserem Sortiment zählen klassiche Lichterketten, Lichterketten mit Dekoelementen, kabellose Weihnachtsbaumbeleuchtung, Sterne, Echtwachskerzen, beleuchtete Bäume- und Pflanzen, Acryl-Dekorationen, LED- Bilder, Keramikfiguren, Geschenktaschen, Stimmungsleuchter, Lichtschläuche, Halloween sowie Ersatzteile.
Produkte von Hellum sorgen in der Weihnachtszeit und das ganze Jahr über für eine stimmungsvolle Beleuchtung in Haus- und Garten, Hotels und Restaurants, Geschäften und Kaufhäusern. Weitere Informationen: Design | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | | Geeignet für Licht Typ | Ambiente | Lampen | Anzahl Lampe(n) | 80 Lampen | | Leuchtmittel enthalten | Ja | | Lampentyp | LED | | Lichtfarbe | Weiß | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 12900 mm | | Kabellänge | 5 m | | Leuchtmittel-Abstand | 100 mm | Energie | Energiequelle | AC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dekoaufsteller, Dekofigur, Dekofiguren, Dekorations-Figur, Dekorationsfigur, Innenlichterkette, LED Ketten, LED Lichterkette, Lichterkette, Weihnachtsbeleuchtung, hellum led lichterkette, led-ketten, weihnachtsbeleuchtung lichterkette |
| | |
| |