Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G G29 Driving Force Schwarz USB 2.0 Lenkrad + Pedale Analog PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Playstation 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G G29 Driving Force Schwarz USB 2.0 Lenkrad + Pedale Analog PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Playstation 3
Logitech G G29 Driving Force Schwarz USB 2.0 Lenkrad + Pedale Analog PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Playstation 3
Logitech G G29 Driving Force Schwarz USB 2.0 Lenkrad + Pedale Analog PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Playstation 3
Logitech G G29 Driving Force Schwarz USB 2.0 Lenkrad + Pedale Analog PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Playstation 3
Logitech G G29 Driving Force Schwarz USB 2.0 Lenkrad + Pedale Analog PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Playstation 3
Logitech G G29 Driving Force Schwarz USB 2.0 Lenkrad + Pedale Analog PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Playstation 3
Logitech G G29 Driving Force Schwarz USB 2.0 Lenkrad + Pedale Analog PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Playstation 3
Artikel-Nr.:
     CIDE6-28484654
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     941-000112
EAN/GTIN:
     5099206057302
Suchbegriffe:
Lenkräder
Racing Wheel
PlayStation Lenkrad
PlayStation Zubehör
Logitech G29 Driving Force für PS5, PS4 und PC ist die ultimative Rennsimulator-Hardware. Sie wurde exklusiv für die neuesten Titel auf PlayStation 4 und PC entwickelt. Das Rennlenkrad für PC und PlayStation beeindruckt durch Force Feedback mit zwei Motoren, welche das Durchdrehen der Räder und das Gelände spürbar macht. Eine Schrägverzahnung ermöglicht geschmeidige und leise Lenkmanöver. Die leichtgängigen Schalthebel für PC und Gaming sowie eine Drehzahl/Schaltanzeige mit LED-Beleuchtung unterstützen schnelle und flüssige Gangwechsel, ohne dass Sie den Blick von der Strecke abwenden müssen. Die separate Pedaleinheit mit einem nichtlinearen Bremspedal und rutschfester Fußablage erlaubt eine realistische und reaktionsschnelle Kontrolle. Logitech G29 Driving Force für PS5, PS4 und PC steht dank des handgenähten Lederbezugs und der stabilen Edelstahl-Komponenten für Komfort und Strapazierfähigkeit. Mithilfe der integrierten Befestigungsklammern und Anschraubpunkte lässt sich das Lenkrad sicher an einem Tisch oder Racing Rig anbringen. Damit kann es auch bei aggressiven Fahrmanövern nicht verrutschen oder wackeln. Highlights des Logitech G29 im Überblick: Rennsimulator für PlayStation 5, PlayStation 4 und PC. Force Feedback Lenkrad mit zwei Motoren, geschmeidiger Schrägverzahnung, Bedienelementen am Lenkrad und gut erkennbarer Drehzahl/Schaltanzeige, nichtlinearem Bremspedal, Komponenten aus Leder und Edelstahl, sichere Befestigung am Racing Rig. Es handelt sich um Neuware vom Fachhändler. Die Rechnung versteht sich inkl. MwSt. Auf Wunsch erfolgt der Versand an eine Packstation.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB 2.0
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
436.56 mm
Verpackungshöhe
322.3 mm
Paketgewicht
8250 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
95049080
Breite des Versandkartons
314 mm
Höhe des Versandkartons
338 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
50992060573004
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Energie
Energiequelle
Kabel
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Leder, Edelstahl, Stahl
Pedalkastenmaterial
Cold rolled steel, Edelstahl
Lenkradmaterial
Aluminium, Leder
Kabellänge
1.8 m
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5350 g
Lenkradabmessungen (B x T x H)
278 x 260 x 270 mm
Lenkradgewicht
2250 g
Pedalabmessungen (B x T x H)
311 x 428.5 x 167 mm
Pedalengewicht
3100 g
Systemanforderung
Min. benötigter Speicherplattenplatz
150 MB
Eingabegerät
Gerätetyp
Lenkrad + Pedale
Gamingplattformen unterstützt
PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Playstation 3
Gaming-Control Funktionsknöpfe
D-Pad
Gaming-Control Technologie
Analog
Reflex Vibration
Ja
Kraft Rückmeldung
Ja
Lieferumfang
Netzteil enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Technische Details
Kabeltyp
USB
Weitere Suchbegriffe: lenkräder logitech, lenkräder
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,56*
€ 257,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,44*
€ 252,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,37*
€ 243,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,36*
€ 239,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,35*
€ 230,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
910-004824
ab € 49,78*
Zubehör
Logitech
910-003507
ab € 135,27*
Zubehör
Logitech
910-001357
ab € 22,97*
Zubehör
Logitech
980-000403
ab € 114,92*
Zubehör
Logitech
980-000468
ab € 230,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.