Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Micronics SM-L200 203 x 203 DPI Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Micronics SM-L200 203 x 203 DPI Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker
Star Micronics SM-L200 203 x 203 DPI Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE6-28461646
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     39633000
EAN/GTIN:
     4951319253006
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
122.5 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
220 g
Merkmale
Details der eingebauten Sensoren
Cover open, paper end, Black Mark
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
iOS, Android, Windows, Linux
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
3.0+HS
Standard-Schnittstellen
Bluetooth
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Typ
Mobiler Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
35 mm/sek
Sonstige Funktionen
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
37000000
Technische Details
Größe (Imperial)
2 "
Papierhandhabung
Druckmedien - Stärke
0.057 - 0.12 µm
Maximaler Rollendurchmesser
40 mm
Unterstützte Papierbreite
48 mm
Energie
Energiequelle
USB
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
13 h
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,00*
€ 268,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,79*
€ 259,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,12*
€ 255,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,60*
€ 250,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,23*
€ 227,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Star
39569480
ab € 11,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.