Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions 1723L POS-Monitor 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions 1723L POS-Monitor 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Touchscreen
Elo Touch Solutions 1723L POS-Monitor 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Touchscreen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-28352489
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E016808
EAN/GTIN:
     834619007361
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17 "
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Touchscreen
Ja
Helligkeit
215 cd/m²
Kontrastverhältnis
800:1
Reaktionszeit
30 ms
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Natives Seitenverhältnis
5:4
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 583,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,88*
€ 776,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,31*
€ 769,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,72*
€ 752,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,19*
€ 736,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,46*
€ 694,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E628912
ab € 58,03*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E000450
ab € 15,33*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E896711
ab € 48,98*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E066148
ab € 7,58*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E571601
ab € 25,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.