Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 181-10328 Kabelrinnen-Zubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 181-10328 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-10328 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-10328 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-10328 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-10328 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-10328 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-10328 Kabelrinnen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27315805
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     181-10328
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
PVC
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Höhe
100 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,28*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 11,69* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,79*
€ 31,8801
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,41*
€ 31,4279
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,06*
€ 29,8214
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,10*
€ 28,679
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,28*
€ 27,7032
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
181-10038
ab € 188,32064*
Ähnlich
HellermannTyton
181-10068
ab € 275,42088*
Ähnlich
HellermannTyton
181-10098
ab € 214,01016*
Ähnlich
HellermannTyton
181-10108
ab € 175,69008*
Ähnlich
HellermannTyton
181-10138
ab € 224,71056*
Ähnlich
HellermannTyton
181-10158
ab € 194,43024*
Ähnlich
HellermannTyton
181-10178
ab € 191,73008*
Ähnlich
HellermannTyton
181-10198
ab € 6,61667*
Ähnlich
HellermannTyton
181-10218
ab € 241,43016*
Ähnlich
HellermannTyton
181-10238
ab € 14,00875*
Ähnlich
HellermannTyton
181-10268
ab € 16,6675*
Ähnlich
HellermannTyton
181-10278
ab € 157,38*
Ähnlich
HellermannTyton
181-10329
ab € 18,8175*
Ähnlich
HellermannTyton
181-10028
ab € 3,35306*
Ähnlich
HellermannTyton
181-10018
ab € 2,20306*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.