Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 30.3304.02 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen/Draußen Freistehend Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 30.3304.02 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen/Draußen Freistehend Kabellos
TFA-Dostmann 30.3304.02 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen/Draußen Freistehend Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27309099
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.3304.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Nutzen Sie Ihr Smartphone jetzt zur mobilen Klima- und Heimüberwachung! Kontrollieren Sie mit dem WeatherHub SmartHome System ganz einfach Temperatur, Wetter und andere Gegebenheiten rund um Haus und Garten. Installieren Sie den Sender genau dort, wo Sie die Klimadaten messen wollen. Per Funk werden die ermittelten Werte an ein Gateway-Modul und dann an einen Server übermittelt.

Sie können die Informationen jederzeit mit Ihrem Smartphone abrufen und wissen Bescheid – egal, wo Sie gerade sind.

Über eine kostenlose App lässt sich das WEATHERHUB SmartHome System schnell und unkompliziert bedienen.
Dieser Thermo-Hygro-Sender liefert Ihnen zuverlässig die Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Innenräumen oder im Außenbereich. Mit dem integrierten, wasserfesten Kabelfühler können Sie zusätzlich die Temperatur in Ihrem Kühlschrank, der Gefriertruhe, dem Aquarium beziehungsweise in Pool oder Teich kontrollieren.

WICHTIG!

Zum Betrieb dieses Senders benötigen Sie ein WEATHERHUB-Gateway, das Sie als Starter-Set in Kombination mit einem oder mehreren Sendern separat erwerben können. Dieses Set kann dann mit bis zu 50 weiteren Sendern und koppelbaren Geräten ergänzt werden.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Technische Details
Zweck
Drinnen/Draußen
Sensor-Typ
Temperatur- & Feuchtigkeitssensor
Typ
Freistehend
Temperaturmessbereich
-40 - 60 °C
Übertragungstechnik
Kabellos
Luftfeuchtigkeitsmessbereich
0 - 99 %
Genauigkeit
2 °C
Präzision
8 %
Kabellänge
1.5 m
Material
Kunststoff
Temperaturmesseinheit
F, °C
HF-Übertragungsfrequenz
868 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
61 mm
Höhe
129 mm
Gewicht
53 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.