| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-27308309 Herst.-Nr.: 30.3301.02 EAN/GTIN: 4009816027191 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | AAA | | Akku-/Batterietechnologie | Alkali | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | Zertifikate | Zertifizierung | CE | Technische Details | Zweck | Drinnen | | Sensor-Typ | Temperatursensor | | Typ | Freistehend | | Temperaturmessbereich | -30 - 60 °C | | Übertragungstechnik | Kabellos | | Genauigkeit | 2 °C | | Kabellänge | 1 m | | Material | Kunststoff | | Temperaturmesseinheit | F, °C | | HF-Übertragungsfrequenz | 868 MHz | | Ausgangsleistung | 25 mW | Gewicht und Abmessungen | Breite | 39 mm | | Tiefe | 33 mm | | Höhe | 92 mm | | Gewicht | 31 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funk Thermometer, Funkthermometer, Kabelfühler, Gefrierschrank-Thermometer, Gefrierschrankthermometer, Kühlschrank-Thermometer, Kühlschrankthermometer, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, Wettersensor, funk thermometer tfa dostmann, funk thermometer |
| | |
| |