Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller IE-POF Abisolierzange Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller IE-POF Abisolierzange Schwarz, Gelb
Weidmüller IE-POF Abisolierzange Schwarz, Gelb
Weidmüller IE-POF Abisolierzange Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27307913
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1208880000
EAN/GTIN:
     4032248990276
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
  • Für feindrähtige und massive Leiter mit Spezial- Isolationswerkstoffen
  • Hohe Abisolierqualität für die industrielle Anwendung (entsprechend Anforderung aus der Luftfahrt)
  • Spezielle Formmesser ermöglichen das Abisolieren spezieller Leiterisolationen und Leiteraufbauten
  • Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
  • Hohe Flexibilität durch auswechselbare Abisoliereinheiten
  • Hohe Wiederholgenauigkeit des Abisolierergebnisses
  • Keine Beschädigung des Leiters
  • Hohe Stabilität für lange Lebensdauer und hohe Verlässlichkeit
  • Integrierte Schneidfunktion
Weitere Informationen:
Merkmale
Ablösungskapazität (max)
2 mm
Schutzisolierung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
250 mm
Gewicht
550 g
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,94*
€ 312,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,58*
€ 308,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,14*
€ 295,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,91*
€ 287,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,20*
€ 269,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1212770000
ab € 101,96*
Zubehör
Weidmüller
1208910000
ab € 28,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.