Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT D27107 Gehrungssäge 4000 RPM 2000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT D27107 Gehrungssäge 4000 RPM 2000 W
DeWALT D27107 Gehrungssäge 4000 RPM 2000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27270514
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     D27107
EAN/GTIN:
     5035048911440
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Klingendurchmesser
305 mm
Klingenbohrung
30 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
2000 W
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
4000 RPM
Schallleistungspegel
106 dB
Schalldruckpegel
95 dB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40000 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.365,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.417,97*
€ 1.687,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.410,18*
€ 1.678,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.382,85*
€ 1.645,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.366,39*
€ 1.626,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.365,25*
€ 1.624,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DE7023
ab € 194,30*
Zubehör
DeWalt
DE7025
ab € 49,96*
Zubehör
DeWalt
DT4288-QZ
ab € 64,27*
Zubehör
DeWalt
DT4331-QZ
ab € 64,33*
Zubehör
DeWalt
D271054-XJ
ab € 62,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.