Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CENTURY INCANTO LED-Lampe Warmweiß 2700 K 35 W E27 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CENTURY INCANTO LED-Lampe Warmweiß 2700 K 35 W E27 E
CENTURY INCANTO LED-Lampe Warmweiß 2700 K 35 W E27 E
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27198501
Hersteller:
     Century
Herst.-Nr.:
     INH1G-042727
EAN/GTIN:
     9013042727119
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
45 mm
Länge (mm)
73 mm
Gewicht
19 g
Leistungen
Lampenleistung
35 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Mini-Globus
Lichtleistung
480 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Strahlungswinkel
360 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
85
Leistungsfaktor
0,5
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4 W
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
4 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
40 mA
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.