Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GST 10,8 V-LI Elektrische Stichsäge 1,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GST 10,8 V-LI Elektrische Stichsäge 1,5 kg
Bosch GST 10,8 V-LI Elektrische Stichsäge 1,5 kg
Bosch GST 10,8 V-LI Elektrische Stichsäge 1,5 kg
Bosch GST 10,8 V-LI Elektrische Stichsäge 1,5 kg
Bosch GST 10,8 V-LI Elektrische Stichsäge 1,5 kg
Bosch GST 10,8 V-LI Elektrische Stichsäge 1,5 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27180732
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 5A1 002
EAN/GTIN:
     3165140770521
Suchbegriffe:
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
Druckluftsäge
Karosseriesäge
Extrem kompakte und leichte 10,8-Volt-Profi-Akku-Stichsäge
- Extrem kompakte, leichte Akku-Stichsäge für perfekte Handhabung und Kurvengängigkeit
- Griffposition außerordentlich nah an der Schnittlinie, so dass besonders präzise Schnitte möglich sind
- Besonders geringer Griffumfang für komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten
- Hervorragende Sicht auf die Schnittlinie dank zuschaltbarer, heller LED
- Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer
- Ergonomischer Stabgriff mit großflächigen Softgrip-Auflagen für komfortables Arbeiten
- Hohe Leistung: Schneller Sägefortschritt und lange Akkulaufzeit mit 2,0 Ah Akku
- Optimierte Bauform für komfortables Sägen von unten
- Robuste Aluminiumfußplatte mit Kunststoffsohle für bessere Gleiteigenschaften und zum Schutz empfindlicher Oberflächen
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- 3-Stufen-Pendelung für ausrissfreie Schnitte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schlaghöhe
18 mm
Leerlauf-Schlagrate
2800 SPM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1500 g
Leistungen
Einschneidetiefe in Holz
70 mm
Einscheidetiefe in Aluminium
3 mm
Einschneidetiefe in nicht-legierten Stahl
3 mm
Schwingungspegel (Holz)
5.5 m/s²
Schwingungspegel (Stahl)
5 m/s²
Merkmale
Faseneinstellung
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Pendelhub-Einstellungen
3
Fasenkapazität (max.)
45 °
Fasen-Einstellungen
0 - 45 °
Werkzeugloser Klingenwechsel
Ja
Energieschutzeigenschaften
Deep discharge, Überhitzung, Überlastschutz
Staubextraktion
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
2 Ah
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,47*
€ 138,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,13*
€ 137,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,21*
€ 129,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,71*
€ 123,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,94*
€ 116,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 607 010 541
ab € 13,15*
Zubehör
Bosch
2 607 010 574
ab € 21,85*
Zubehör
Bosch
2 608 636 429
ab € 5,37*
Zubehör
Bosch
1 600 A01 9RD
ab € 76,86*
Zubehör
Bosch
1 600 A01 B20
ab € 115,75*
Zubehör
Bosch
1 600 Z00 02X
ab € 34,50*
Zubehör
Bosch
1 600 A00 X79
ab € 39,88*
Zubehör
Bosch
2 608 633 777
ab € 3,95*
Zubehör
Bosch
2 608 631 670
ab € 4,59*
Zubehör
Bosch
2 608 631 010
ab € 6,90*
Zubehör
Bosch
2 608 636 224
ab € 4,63*
Zubehör
Bosch
2 608 634 897
ab € 6,98*
Zubehör
Bosch
2 608 630 559
ab € 2,36*
Zubehör
Bosch
2 608 630 031
ab € 3,81*
Zubehör
Bosch
2 608 636 225
ab € 4,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.