Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hannspree HT273HPB Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hannspree HT273HPB Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
Hannspree HT273HPB Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
Hannspree HT273HPB Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
Hannspree HT273HPB Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
Hannspree HT273HPB Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
Hannspree HT273HPB Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
Hannspree HT273HPB Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
Hannspree HT273HPB Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
Hannspree HT273HPB Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
Hannspree HT273HPB Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
Hannspree HT273HPB Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
Hannspree HT273HPB Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
Hannspree HT273HPB Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
Hannspree HT273HPB Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
Hannspree HT273HPB Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
Hannspree HT273HPB Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27179708
Hersteller:
     Hannspree
Herst.-Nr.:
     HT273HPB
EAN/GTIN:
     4711404020988
Suchbegriffe:
Hannspree Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
27" Touch Monitor
- Hartglas Schutz (Härte ≥7H)
- Eingebaute Stereo-Lautsprecher
- Wandmontage (VESA) möglich
- Ergonomischer Standfuß
Weitere Informationen:
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Wandmontage
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-10 - 55 °
Menüsprachen
Niederländisch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Vereinfachtes Chinesisch, Japanisch, Portugiesisch, Traditionelles Chinesisch, Französisch, Koreanisch, Russisch, Deutsch
Anzahl OSD-Sprachen
12
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Audioausgang
1
PC Audio-Eingang
Ja
Weitere Anschlüsse
DC-jack
Sonstige Funktionen
AC-Netzadapter
Ja
Unterstützte Positionierung
Horizontal/Vertikal
Glasschutz
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
TFT
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Art des Touchscreens
Tisch
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Touch-Technologie
Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.311 x 0.311 mm
Horizontaler Scanbereich
31 - 80 kHz
Vertikaler Scanbereich
56 - 75 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
68.58 cm
Oberflächenhärte
7H
Helligkeit
300 cd/m²
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
403970
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
720 mm
Verpackungstiefe
144 mm
Verpackungshöhe
525 mm
Paketgewicht
8360 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
653.2 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
52.1 mm
Höhe (ohne Standfuß)
410.7 mm
Gewicht (ohne Ständer)
7100 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Eingebautes Mikrofon
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
D
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
17 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
29 W
Stromverbrauch (Standby)
0.2 W
Stromverbrauch (aus)
0.14 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
Netzteiltyp
AC
Energieeffizienzskala
A bis G
Externes Netzteil
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Glasdicke
2 mm
Zertifizierung
CE, CB, , EnergyStar 6.0, HDMI, Win 8, EU Erergy Label
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 313,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,84*
€ 416,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,79*
€ 416,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,59*
€ 402,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,71*
€ 400,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,29*
€ 372,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hannspree
HT225HPB
ab € 228,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.