Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix IPC 5/ 9-G-7,62 Anschlussblock 9P Grün


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Phoenix IPC 5/ 9-G-7,62 Anschlussblock 9P Grün
Phoenix IPC 5/ 9-G-7,62 Anschlussblock 9P Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27108894
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1708459
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Grundgehäuse, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
9P
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
68.58 mm
Tiefe
30.1 mm
Höhe
17.8 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 25.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,62* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 7,40*
€ 8,806
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,33*
€ 8,7227
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 7,13*
€ 8,4847
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 6,98*
€ 8,3062
pro Paket
ab 25000 Pakete
€ 6,62*
€ 7,8778
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,70*
Zubehör
Phoenix Contact
0825128
ab € 2,84245*
Zubehör
Phoenix Contact
0805218
ab € 816,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.