Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG AS 585 WW Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG AS 585 WW Weiß
JUNG AS 585 WW Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27093558
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AS585WW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
5fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen jung ip44
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Duroplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
JUNG
Anzahl Fassungen
5
Gewicht und Abmessungen
Breite
80.5 mm
Höhe
364.5 mm
Weitere Suchbegriffe: 5fach rahmen, jung 5fach rahmen
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AS581
ab € 1,44*
Ähnlich
Jung
AS581WW
ab € 1,44*
Ähnlich
Jung
AS582
ab € 2,52*
Ähnlich
Jung
AS582WW
ab € 2,47*
Ähnlich
Jung
AS583
ab € 3,67*
Ähnlich
Jung
AS583WW
ab € 4,36*
Ähnlich
Jung
AS584WW
ab € 7,51*
Ähnlich
Jung
AS585
ab € 12,33*
Ähnlich
Jung
AS584
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.