Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG AS 590 A WW Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG AS 590 A WW Steckdose Weiß
JUNG AS 590 A WW Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27093523
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AS590AWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Leitungsauslass
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Duroplast
Gewicht und Abmessungen
Eingangsdurchmesser
13 mm
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AS590A
ab € 7,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.