Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix PTI 2,5-PE/L/NT Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix PTI 2,5-PE/L/NT Anschlussblock Grau
Phoenix PTI 2,5-PE/L/NT Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     5497-2874052
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3213946
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Installationsschutzleiterklemme, Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
26 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.14 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
101 mm
Höhe
48.6 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
443
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 1,31*
€ 1,90*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,35*
€ 1,95*
1 Tag
1558
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,37932*
€ 1,98932*
1 Tag
1679
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3934*
€ 2,0034*
17 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,4333*
€ 2,0633*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,261
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1013634
ab € 2,239*
Zubehör
Phoenix Contact
3213975
ab € 0,2386*
Zubehör
Phoenix Contact
3213990
ab € 0,4232*
Zubehör
Phoenix Contact
0423014
ab € 0,56*
Zubehör
Phoenix Contact
0424013
ab € 1,06*
Zubehör
Phoenix Contact
3213974
ab € 0,1864*
Zubehör
Phoenix Contact
1030138
ab € 0,572*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1142*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,116*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 30,90*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.