Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2002-404 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2002-404 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2002-404 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27073842
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago
klemmen querverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.1 mm
Höhe
19 mm
Tiefe
4.1 mm
Technische Details
Typ
Leitungsbrücke
Spannung
800 V
Energie
Stromstärke
25 A
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5052*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87564*
€ 1,04201
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7852*
€ 0,93439
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6752*
€ 0,80349
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6552*
€ 0,77969
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5752*
€ 0,68449
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5552*
€ 0,66069
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5052*
€ 0,60119
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-3201
ab € 1,6006*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-3207
ab € 3,5934*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-3208
ab € 2,786*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-3291
ab € 0,30488*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.