Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2001-403 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2001-403 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2001-403 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27073776
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2001-403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago
klemmen querverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.2 mm
Höhe
19 mm
Tiefe
4.1 mm
Technische Details
Typ
Leitungsbrücke
Produktfarbe
Beige
Spannung
800 V
Energie
Stromstärke
18 A
Weitere Suchbegriffe: steckbrücke 3polig
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2912*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5399*
€ 0,64248
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4812*
€ 0,57263
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3912*
€ 0,46553
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3412*
€ 0,40603
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3312*
€ 0,39413
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2912*
€ 0,34653
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-1201
ab € 0,3389*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-1207
ab € 1,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-1301
ab € 0,4199*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-1304
ab € 0,4199*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.