Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖSLE 24008 Löffel Servierlöffel Edelstahl 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RÖSLE 24008 Löffel Servierlöffel Edelstahl 1 Stück(e)
RÖSLE 24008 Löffel Servierlöffel Edelstahl 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27060338
Hersteller:
     Rösle
Herst.-Nr.:
     24008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Servierlöffel
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
380 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.