Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2006-1671/1000-848 Anschlussblock 4P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2006-1671/1000-848 Anschlussblock 4P Grau
Wago 2006-1671/1000-848 Anschlussblock 4P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27060103
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2006-1671/1000-848
EAN/GTIN:
     4045454789848
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Trennklemme
wago kontakttechnik trennklemme gra...
trennklemme wago
Erdleiter-Trennklemme; mit Prüfmöglichkeit; Trennmesserhalter orange; 24 V
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4P
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
30 A
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kabelstück (AWG)
20 - 8
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
10 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
96.3 mm
Höhe
36.8 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Weitere Suchbegriffe: trennklemme
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,72417*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,36196*
€ 30,18073
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,93196*
€ 29,66903
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,40196*
€ 26,65833
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,32196*
€ 25,37313
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,01417*
€ 22,62686
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,65417*
€ 22,19846
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,72417*
€ 19,90176
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403
ab € 0,3196*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405
ab € 0,6636*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406
ab € 0,91682*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407
ab € 0,974*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409
ab € 1,3044*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-005
ab € 1,3428*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410
ab € 1,4656*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-434
ab € 0,5328*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-437
ab € 1,0964*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-438
ab € 1,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-440
ab € 1,4968*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-406
ab € 0,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-409
ab € 1,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-410
ab € 1,5644*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-435
ab € 0,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.