Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ESC441 Leistungsrelais 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ESC441 Leistungsrelais 4
Hager ESC441 Leistungsrelais 4
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27059848
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ESC441
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Installationsschütz
Koppelschütz
LY-Relais
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
4
Kontakt Strombelastbarkeit
40 A
Anzahl der Kontakte
4
Kabelquerschnitt
4/16 mm²
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.