Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG LS 583 A WW Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG LS 583 A WW Steckdose Weiß
JUNG LS 583 A WW Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27057064
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS583AWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Fassungen
3
Material
Duroplast
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Höhe
223 mm
Tiefe
47 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AL2582A-L
ab € 25,30*
Ähnlich
Jung
AL2581A-L
ab € 14,83*
Ähnlich
Jung
ES2581A-L
ab € 14,82*
Ähnlich
Jung
ES2582A-L
ab € 25,28*
Ähnlich
Jung
ES2583A-L
ab € 40,79*
Ähnlich
Jung
LS581AW
ab € 9,68*
Ähnlich
Jung
LS581AWW
ab € 11,33*
Ähnlich
Jung
LS582AW
ab € 18,35*
Ähnlich
Jung
LS582AWW
ab € 19,76*
Ähnlich
Jung
AL2583A-L
ab € 40,54*
Ähnlich
Jung
LS583AW
ab € 29,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.