Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG LS 928 WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG LS 928 WW
JUNG LS 928 WW
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27052056
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS928WW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Kompatible Produkte
104.28, 134.18, 134.28, 133.18, 138.18, 106.28, CD 104.18 WU, CD 134.18 WU, CD 133.18 WU, CD 106.18 WU
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 466,16*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,45*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,13*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 804,47*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 584,74*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 153,46*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 330,03*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 230,59*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,70*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 41,30*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 44,59*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 74,90*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 76,86*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 138,91*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 155,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.