Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix - MC 1,5/ 4-ST-3,81 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     6318-2686131
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1803594
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenstecker, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
8 A
Minimum Kabelquerschnitt
0.14 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
16.03 mm
Tiefe
16.1 mm
Höhe
11.1 mm
Energie
Nennspannung
160 V
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
250
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,9396*
€ 2,1396*
9 Tage
150
10
pro Stück
€ 9,50*
ab € 1,4913*
€ 2,1546*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,55*
€ 2,23*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,08*
€ 2,30*
17 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,6661*
€ 2,3261*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 2,1396*
€ 2,54612
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9396*
€ 2,30812
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 534,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1733495
ab € 0,2512*
Zubehör
Phoenix Contact
1733505
ab € 19,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1733518
ab € 27,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1834343
ab € 2,366*
Zubehör
Phoenix Contact
1834369
ab € 2,7603*
Zubehör
Phoenix Contact
1803442
ab € 0,4926*
Zubehör
Phoenix Contact
1803293
ab € 0,50264*
Zubehör
Phoenix Contact
1857906
ab € 2,0984*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,43*
Zubehör
Facom
AEF.2X75
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.