Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix CLIPFIX 35-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix CLIPFIX 35-5
Phoenix CLIPFIX 35-5
Artikel-Nr.:
     5497-2870763
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3022276
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Hauptleitungsklemme
Reihenklemmen Endhalter
Reihenklemmen Endhalterung
Schnellmontage-Endhalter, für Tragschiene NS 35/7,5 oder Tragschiene NS 35/15, mit Markierungsmöglichkeit, mit Parkmöglichkeit für FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, Breite: 5,15 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Grau
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V2
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.15 mm
Tiefe
48.5 mm
Höhe
35 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
15
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,30*
€ 0,45*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,3742*
€ 0,4842*
1 Tag
1376
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,3781*
€ 0,5581*
2 Tage
2166
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,38*
€ 0,57*
2 Tage
33608
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,44*
€ 0,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
0807575
ab € 0,22*
Zubehör
Phoenix Contact
0811969
ab € 0,21*
Zubehör
Phoenix Contact
0814788
ab € 0,61*
Zubehör
Phoenix Contact
0801505
ab € 4,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0830340
ab € 4,4438*
Zubehör
Phoenix Contact
0801589
ab € 7,6356*
Zubehör
Phoenix Contact
0830348
ab € 7,6356*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,51*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,79*
Zubehör
Phoenix Contact
0824581
ab € 8,41*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 7,75*
Zubehör
Phoenix Contact
0828734
ab € 2,38*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.