Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG CD 584 WW Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG CD 584 WW Weiß
JUNG CD 584 WW Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27049366
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD584WW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung abdeckrahmen 4fach
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Duroplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
JUNG
Anzahl Fassungen
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Höhe
294 mm
Weitere Suchbegriffe: 4fach rahmen, 4 fach rahmen weiß
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
CD581BR
ab € 3,49*
Ähnlich
Jung
CD581GB
ab € 6,71*
Ähnlich
Jung
CD581GR
ab € 3,53*
Ähnlich
Jung
CD581LG
ab € 3,50*
Ähnlich
Jung
CD581PT
ab € 6,62*
Ähnlich
Jung
CD581SW
ab € 3,55*
Ähnlich
Jung
CD581W
ab € 2,62*
Ähnlich
Jung
CD581WW
ab € 3,25*
Ähnlich
Jung
CD582BR
ab € 5,75*
Ähnlich
Jung
CD582GB
ab € 10,88*
Ähnlich
Jung
CD582GR
ab € 5,97*
Ähnlich
Jung
CD582LG
ab € 5,97*
Ähnlich
Jung
CD582PT
ab € 10,98*
Ähnlich
Jung
CD582SW
ab € 5,91*
Ähnlich
Jung
CD582W
ab € 4,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.