Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG CD 582 WW Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG CD 582 WW Weiß
JUNG CD 582 WW Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27048910
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD582WW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung 2fach rahmen weiß
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Duroplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
JUNG
Anzahl Fassungen
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Höhe
152 mm
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, 2fach rahmen ip 44
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
CD581BR
ab € 4,23*
Ähnlich
Jung
CD581GB
ab € 8,35*
Ähnlich
Jung
CD581GR
ab € 4,37*
Ähnlich
Jung
CD581LG
ab € 4,30*
Ähnlich
Jung
CD581PT
ab € 8,26*
Ähnlich
Jung
CD581SW
ab € 4,37*
Ähnlich
Jung
CD581W
ab € 3,28*
Ähnlich
Jung
CD581WW
ab € 4,00*
Ähnlich
Jung
CD582BR
ab € 7,11*
Ähnlich
Jung
CD582GB
ab € 13,33*
Ähnlich
Jung
CD582GR
ab € 7,54*
Ähnlich
Jung
CD582LG
ab € 7,49*
Ähnlich
Jung
CD582PT
ab € 13,20*
Ähnlich
Jung
CD582SW
ab € 7,44*
Ähnlich
Jung
CD582W
ab € 5,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.