Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG CD 582 GR Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG CD 582 GR Grau
JUNG CD 582 GR Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27048907
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD582GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung abdeckrahmen 2fach
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Duroplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
JUNG
Anzahl Fassungen
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Höhe
152 mm
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, jung abdeckrahmen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
CD581BR
ab € 3,52*
Ähnlich
Jung
CD581GB
ab € 6,73*
Ähnlich
Jung
CD581GR
ab € 3,54*
Ähnlich
Jung
CD581LG
ab € 3,50*
Ähnlich
Jung
CD581PT
ab € 6,68*
Ähnlich
Jung
CD581SW
ab € 3,56*
Ähnlich
Jung
CD581W
ab € 2,65*
Ähnlich
Jung
CD581WW
ab € 3,29*
Ähnlich
Jung
CD582BR
ab € 5,82*
Ähnlich
Jung
CD582GB
ab € 10,90*
Ähnlich
Jung
CD582LG
ab € 5,97*
Ähnlich
Jung
CD582PT
ab € 11,05*
Ähnlich
Jung
CD582SW
ab € 5,84*
Ähnlich
Jung
CD582W
ab € 4,99*
Ähnlich
Jung
CD582WW
ab € 5,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.