Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG LS 581 A WW Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG LS 581 A WW Steckdose Weiß
JUNG LS 581 A WW Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27048539
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS581AWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Fassungen
1
Material
Duroplast
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Höhe
81 mm
Tiefe
47 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AL2582A-L
ab € 25,28*
Ähnlich
Jung
AL2581A-L
ab € 14,83*
Ähnlich
Jung
ES2581A-L
ab € 14,93*
Ähnlich
Jung
ES2582A-L
ab € 25,24*
Ähnlich
Jung
ES2583A-L
ab € 40,80*
Ähnlich
Jung
LS581AW
ab € 9,67*
Ähnlich
Jung
LS582AW
ab € 18,37*
Ähnlich
Jung
LS582AWW
ab € 19,78*
Ähnlich
Jung
LS583AWW
ab € 32,56*
Ähnlich
Jung
AL2583A-L
ab € 40,64*
Ähnlich
Jung
LS583AW
ab € 28,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.