Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5TG25513 Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 5TG25513 Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium
Siemens 5TG25513 Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27045866
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG25513
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Material
Kunststoff
Anzahl Fassungen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Höhe
80 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5UB1934
ab € 7,16*
Sonstiges
Siemens
5UB1937
ab € 9,45*
Sonstiges
Siemens
5UB1933
ab € 7,39*
Sonstiges
Siemens
5UB1931
ab € 5,75*
Sonstiges
Siemens
5UB1941
ab € 16,02*
Sonstiges
Siemens
5UB1942
ab € 94,28*
Sonstiges
Siemens
5UB1936
ab € 93,05*
Sonstiges
Siemens
5UB1932
ab € 13,03*
Sonstiges
Siemens
5UB1930
ab € 10,90*
Sonstiges
Siemens
5UB1938
ab € 8,95*
Sonstiges
Siemens
5UB1935
ab € 14,70*
Sonstiges
Siemens
5UB1940
ab € 9,40*
Sonstiges
Siemens
5TG6253
ab € 10,86*
Sonstiges
Siemens
5TG6244
ab € 8,25*
Sonstiges
Siemens
5TG6254
ab € 7,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.