Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum 100er Micro-Lichterkette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellum 100er Micro-Lichterkette
Hellum 100er Micro-Lichterkette
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27041475
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     580105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Deko-Figur
Hellum ist spezialisiert auf die Produktion und den Vertrieb von Lichterketten und Dekorationsbeleuchtung für den Innen- und Außenbereich. Zu unserem Sortiment zählen klassiche Lichterketten, Lichterketten mit Dekoelementen, kabellose Weihnachtsbaumbeleuchtung, Sterne, Echtwachskerzen, beleuchtete Bäume- und Pflanzen, Acryl-Dekorationen, LED- Bilder, Keramikfiguren, Geschenktaschen, Stimmungsleuchter, Lichtschläuche, Halloween sowie Ersatzteile.

Produkte von Hellum sorgen in der Weihnachtszeit und das ganze Jahr über für eine stimmungsvolle Beleuchtung in Haus- und Garten, Hotels und Restaurants, Geschäften und Kaufhäusern.
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Transparent
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Lampen
Anzahl Lampe(n)
100 Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
10000 mm
Kabellänge
2 m
Leuchtmittel-Abstand
80 mm
Energie
Energiequelle
AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 12 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 60 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.