Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 758-912 Funkantenne 2 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 758-912 Funkantenne 2 dB
Wago 758-912 Funkantenne 2 dB
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27035337
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     758-912
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
wlan antenne 2dbi
  • Die Antenne muss auf einem Blech befestigt werden, das mindestes die Abmessungen 25 cm x 25 cm hat.
    - Die Antenne und Antennenleitung muss eine Entfernung von mindestens 30 cm von Störquellen haben und die Antenne sollte einen seitlichen Freiraum von mindestens 35 cm zur nächsten Wand haben.
    - Das Antennenkabel darf unter keinen Umständen scharf geknickt werden, da sonst irreversible Schäden an der Antennenleitung auftreten (RG174‐Biegeradius > 15 mm)
Weitere Informationen:
Technische Details
Frequenzband
2400 - 2485 GHz
Verstärkung
2 dB
Stecker
SMA
Kabellänge
0.25 m
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.