Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toppits Zipper Kochbeutel 200 mm 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toppits Zipper Kochbeutel 200 mm 150 mm
Toppits Zipper Kochbeutel 200 mm 150 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26997823
Hersteller:
     Toppits
Herst.-Nr.:
     209863
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frischhalte-Beutel
Frischhaltebeutel
Frühstücks-Beutel
Frühstücks-Tüten
Zipper® Beutel – der Allrounder für zuhause und unterwegs
Ausgesprochen vielseitig und sehr zuverlässig: Die Zipper® Beutel von Toppits® können Sie zum Einfrieren und Frischhalten der Lebensmittel ebenso verwenden wie zum sicheren und bequemen Aufbewahren, Sortieren und Transportieren kleinerer Gegenstände aller Art. Der patentierte Zipper® Reißverschluss hält absolut dicht, die hochwertige Spezialfolie ist besonders reißfest und wasserdicht. Ein ZZZZZZip für viele Gelegenheiten.

Auf einen Blick
- Reißverschluss - schließt einfach und sicher, immer wieder
- Standboden
- Vielseitiger Haushaltshelfer zum Frischhalten, Einfrieren, Aufbewahren und Transportieren
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Höhe
150 mm
Technische Details
Tiefkühlgeeignet
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.