Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon imageFORMULA DR-C240 Scanner mit Vorlageneinzug 600 x 600 DPI A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon imageFORMULA DR-C240 Scanner mit Vorlageneinzug 600 x 600 DPI A4 Schwarz
Canon imageFORMULA DR-C240 Scanner mit Vorlageneinzug 600 x 600 DPI A4 Schwarz
Canon imageFORMULA DR-C240 Scanner mit Vorlageneinzug 600 x 600 DPI A4 Schwarz
Canon imageFORMULA DR-C240 Scanner mit Vorlageneinzug 600 x 600 DPI A4 Schwarz
Canon imageFORMULA DR-C240 Scanner mit Vorlageneinzug 600 x 600 DPI A4 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26981063
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0651C003
EAN/GTIN:
     4528472106861
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
canon a4 document scanner
Canon imageFORMULA DR-C240 Kompakter Dokumentenscanner perfekt für anspruchsvolle Büroumgebungen, an Schaltern und in Bereichen mit Kundenkontakt. Der imageFORMULA DR-C240 ist ein sehr kompakter und leistungsstarker Arbeitsplatzscanner, robust gebaut mit einem zuverlässigen Papiereinzug zur Erfassung mehrerer Dokumente in unterschiedlichen Größen und Formaten, einschließlich Ausweise, Scheck- und Visitenkarten. Leistungsstarke und vielseitige Einsatzmöglichkeiten Der imageFORMULA DR-C240 ist mit seinem hochwertigen Design und seinen auf Produktivität ausgerichteten Features bahnbrechend in diesem Segment. Durch seine Geschwindigkeit von bis zu 45 Seiten/90 Bildern pro Minute ist der imageFORMULA DR-C240 der Alleskönner für viel beschäftigte Büros und Arbeitsgruppen. Sein geräuscharmer Betrieb und das kompakte, attraktive Design sind optimal für alle Bereiche mit Kundenkontakt, beispielsweise in Banken, Hotels, Kanzleien, Krankenhäuser und Behörden. Entwickelt als Antwort auf die Kundenbedürfnisse Die solide Bauweise des imageFORMULA DR-C240 und sein robuster Vorlageneinzug sind als direktes Ergebnis auf das die Anforderungen vieler Kunden entstanden. Ein riesiger Fortschritt in Sachen Produktqualität in diesem Segment ist, dass mühelos bis zu 4.000 Scans pro Tag erfasst werden können. Durch den 60-Blatt-ADF, der zuverlässig auch Stapel im Format- und Medienmix verarbeitet, wird die Produktivität gesteigert. Ausweise und Scheckkarten können ebenso verarbeitet werden wie Duplex DIN A4, DIN A3 Formate (als Folio) und lange Dokumente bis zu 3 m Länge. Präzise Papierhandhabung Damit Ihre Workflows im Fluss bleiben, bietet der imageFORMULA DR-C240 eine leistungsstarken, qualitativ hochwertigen Zufuhrmechanismus mit herausragender Zuverlässigkeit für das Scannen unterschiedlichster Dokumente, einschließlich ultradünnen Papieren von nur 27 g/m². Die Ultraschallerkennung von Doppelblatteinzügen und die Doppeleinzugsfreigabe (DFR) ermöglichen die schnelle Wiederaufnahme des Scannens, wodurch die Stillstands-Zeiten auf ein Minimum reduziert werden. Einfache Bedienung, herausragende Scanergebnisse Der imageFORMULA DR-C240 verfügt über zahlreiche hochqualitative Bildbearbeitungsfunktionen. Hierzu gehören beispielsweise die automatische Format- und Textrichtungserkennung, die Textverbesserung, die Entzerrungsfunktion und die automatische Farberkennung. Das benutzerfreundliche Bedienfeld ermöglicht Digitalisieren auf Knopfdruck - schnelles und einfaches Scannen. Umfassendes Softwarepaket Mit Canon CapturePerfect erreichen Sie eine effiziente Stapelverarbeitung und können auch den Kofax VRS Treiber für eine erweiterte Bildoptimierung einsetzen. Falls Sie intuitiv Dokumente scannen und dann einfach an mehrere Ziele (einschließlich Cloud-Dienste) senden möchten, dann geht das am einfachsten mit Canon CaptureOnTouch. Mit dem beiliegenden eCopy PDF Pro erstellen, editieren und konvertieren Sie Ihre PDF-Dateien. Preiswert im Betrieb und in der Wartung Die Einzugs- und Transportwalzen des imageFORMULA DR-C240 haben eine lange Lebensdauer und sind einfach zu wechseln, was die Betriebskosten auf ein Minimum reduziert. Der eindrucksvoll niedrige Stromverbrauch von gerade einmal 19 W im Betrieb und 1,4 W in Standby drückt ebenfalls die Kosten und ist zudem gut für die Umwelt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
291 mm
Tiefe
253 mm
Höhe
231 mm
Gewicht
2800 g
Design
Scanner-Typ
Scanner mit Vorlageneinzug
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Standard-Schnittstellen
USB 2.0
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64
Leistungen
Sensor-Typ
CMOS CIS
Tägliche Einschaltdauer (max)
4000 Seiten
Lichtquelle
RGB-LED
Scan-Treiber
ISIS, TWAIN
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 32.5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
19 W
Stromverbrauch (Standby)
1.4 W
Stromverbrauch (aus)
0.1 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
100-240 V
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
216 x 3000 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Scan
Ja
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
24 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Graustufen
256
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
45 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
30 Seiten pro Minute
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
90 ipm
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
60 ipm
Schwarz-/Weiß-Scan-Farbmodus
Graustufen
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Unterstützte Scan-Medientypen
Visitenkarte, Plastik-Karte
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, ENERGY STAR
Warentarifnummer (HS)
84716070
Weitere Suchbegriffe: document scanner, document scanner a4
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 485,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,43*
€ 632,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,92*
€ 628,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,02*
€ 616,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,01*
€ 609,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,19*
€ 577,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
9017B003
ab € 249,55*
Ähnlich
Canon
9392B003
ab € 1.613,09*
Ähnlich
Canon
5482B003
ab € 479,86*
Ähnlich
Canon
9725B003
ab € 616,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.