Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET 119387 USB 150 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET 119387 USB 150 Mbit/s
ALLNET 119387 USB 150 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26917514
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-WA0100N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
usb wlan adapter
Der Wireless-N USB 2.0 Adapter ALL-WA0100N ermöglicht Ihnen, Ihren Laptop oder Desktop mit jedem Wireles-N Netzwerk zu Hause oder in Ihrem Büro zu verbinden. Er gibt Ihnen Zugang zu allen High Speed Features der Wireless-N Netzwerke bei älteren oder neuen Computern. Er ist fünf Mal schneller als traditionalles Wireless-G (802.11b) und ermöglicht Ihnen High Speed Datentransfer, online Gaming und ultra schnelle Downloads. Durch das einfache und unkomplizierte Set-up ist im Internet surfen, Filme downloaden und Emails verschicken ohne Probleme sofort möglich.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
Antenne
Ja
Antennen-Design
Intern
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
Kabellos
Schnittstelle
USB
USB-Version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.6 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
7.1 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
150 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN-Band
Einzelband (2,4GHz)
Frequenzbereich
2.4 - 2.4835 GHz
Modulation
16-QAM, 64-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.