Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ryobi R18CS-0 16,5 cm Grün, Schwarz, Silber 4700 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ryobi R18CS-0 16,5 cm Grün, Schwarz, Silber 4700 RPM
Ryobi R18CS-0 16,5 cm Grün, Schwarz, Silber 4700 RPM
Ryobi R18CS-0 16,5 cm Grün, Schwarz, Silber 4700 RPM
Ryobi R18CS-0 16,5 cm Grün, Schwarz, Silber 4700 RPM
Ryobi R18CS-0 16,5 cm Grün, Schwarz, Silber 4700 RPM
Ryobi R18CS-0 16,5 cm Grün, Schwarz, Silber 4700 RPM
Ryobi R18CS-0 16,5 cm Grün, Schwarz, Silber 4700 RPM
Ryobi R18CS-0 16,5 cm Grün, Schwarz, Silber 4700 RPM
Ryobi R18CS-0 16,5 cm Grün, Schwarz, Silber 4700 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26882258
Hersteller:
     Ryobi
Herst.-Nr.:
     5133002338
EAN/GTIN:
     4892210117304
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
  • Premium Hartmetall-Sägeblatt mit 165 mm und 24 Zähnen für hervorragende Schnittleistungen
    - Starker 18 V Motor: Ideal zum Sägen von Paneelen, Spanplatten, beschichteten Platten und Holzwerkstoffen
    - Beeindruckende Schnittkapazität von 52 mm bei 90° und 36 mm bei 45°
    - Staubabsaugvorrichtung für angenehmes Arbeiten
    - Spindelarretierung für leichten Sägeblattwechsel
    - Schneidet bis zu 80 Meter von 13 mm Sperrholzplatten mit nur einer Akkuladung des 18V / 4,0 Ah Akkus RB18L40.
    - Bis zu 210 Querschnitte in 52 x 150 mm Holzbalken mit nur einer Akkuladung des 18V / 4,0 Ah Akkus RB18L40.
    - beinhaltet 1 x 165 mm 24 Z-Hartmetall Sägeblatt, Parallelanschlag, Inbusschlüssel
Weitere Informationen:
Leistungen
Klingendurchmesser
165 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
4700 RPM
Schnitttiefe bei (90º)
52 mm
Klingenbohrung
16 mm
Schnitttiefe bei 45º
36 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Schwarz, Silber
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2800 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,14*
€ 162,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,35*
€ 159,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,02*
€ 158,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,18*
€ 151,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,29*
€ 141,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,15*
€ 127,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.