Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4008321208408 Beleuchtungsdekoration Grün 320 Lampen LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4008321208408 Beleuchtungsdekoration Grün 320 Lampen LED
Osram 4008321208408 Beleuchtungsdekoration Grün 320 Lampen LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26842760
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321208408
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
LED Ketten
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grün
Gehäusematerial
Kautschuk
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Ein-/Ausschalter
Ja
Zertifizierung
CE
Lampen
Anzahl Lampe(n)
320 Lampen
Lampentyp
LED
Lichtfarbe
Kaltweiße
Gewicht und Abmessungen
Höhe
23 mm
Breite
5 mm
Länge (mm)
57850 mm
Durchmesser
5 mm
Gewicht
1389 g
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungshöhe
124 mm
Verpackungslänge
307 mm
Verpackungsbreite
104 mm
Paketgewicht
1620.51 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,58*
€ 122,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,40*
€ 119,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,91*
€ 115,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.