Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Büromaterial & Schreibwaren Klebezettel Quadratisch Gelb 90 Blätter Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M Büromaterial & Schreibwaren Klebezettel Quadratisch Gelb 90 Blätter Selbstklebend
3M Büromaterial & Schreibwaren Klebezettel Quadratisch Gelb 90 Blätter Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26837092
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     65412SY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
  • Extrastarke Haftung: Dank speziellem Klebstoff haften die Post-it Super Sticky Notes sicher auf praktisch allen Oberflächen wie z.B. Monitore, Telefone, Türen oder Griffe von Einkaufswagen.
    - Praktisch für Büro, Schule und Alltag: Post-it Super Sticky Notes helfen Ihnen beim Übermitteln von Nachrichten für Kollegen oder dienen als Memo am Monitor.
    - Haften immer wieder: Post-it® Super Sticky Notes sind ohne Rückstände ablösbar und haften immer wieder.
    - Der Umwelt zuliebe: PEFC zertifiziertes Papier

    Ob im Büro oder Alltag: Von den extra zuverlässigen Post-it Super Sticky Notes sollten Sie immer genügend zur Hand haben. Die smarten Haftnotizen zeigen dank des speziellen Post-it® Super Sticky Haftklebers superstarke, lange Haftkraft – auch auf schwierigen Oberflächen, wie z.B. Monitore, Telefone, Türen oder Griffe von Einkaufswagen. Post-it Super Sticky Notes sind ohne Rückstände ablösbar und haften immer wieder.
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Quadratisch
Produktfarbe
Gelb
Selbstklebend
Ja
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
76 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Blätter pro Block
90 Blätter
Anzahl der Einlagen pro Packung
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 1 Block (ab € 1,33* pro Block)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.