|  |
 | |
| Artikel-Nr.: CIDE6-26804291 Herst.-Nr.: CPL 20 PP 25 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | 20m Lautsprecherkabel, Klinke 6.3mm mono - Klinke 6.3mm mono, Schwarz. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Kabelfarbe | Schwarz | Merkmale | Kabellänge | 20 m |  | Anschluss 1 | 6.35mm |  | Anschluss 2 | 6.35mm |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Kabelmaterial | Kupfer |  | Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 7.8 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: audiokabel, tonkabel, lautsprecherkabel, cinchkabel, klinkenkabel, mikrofonkabel, kopfhörerkabel, steckverbindungskabel, audioverbindungskabel, stereokabel |
|  |  |
| |