Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech K400 Plus Tv Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech K400 Plus Tv Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Weiß
Logitech K400 Plus Tv Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Weiß
Logitech K400 Plus Tv Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Weiß
Logitech K400 Plus Tv Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26566434
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-007128
EAN/GTIN:
     5099206059269
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Logitech K400 Plus Kabellose Touch-TV-Tastatur

PC-gestützte Unterhaltungselektronik sollte keine harte Arbeit sein. Lehnen Sie sich zurück und steuern Sie den an den Fernseher angeschlossenen Computer bequem von der Couch aus. Die kabellose Logitech K400 Plus Tastatur gibt dem Ärger und dem Durcheinander mehrerer Geräte ein Ende. Mit einer kabellosen Reichweite von 10 Metern (1) können Sie sicher sein, dass Ihr Spaß nicht unterbrochen wird. Komfortable, leise Tasten und ein großes 3,5-Zoll-Touchpad machen das Navigieren mühelos. Selbst die Einrichtung ist dank des winzigen Unifying Empfängers, der per Plug & Play angeschlossen werden kann, ein Kinderspiel. Die medienfreundliche HTPC-Tastatur verfügt über die beliebtesten Windows- und Android-Shortcuts. Außerdem funktionieren die Sondertasten sofort, sodass keine Konfiguration erforderlich ist.

Produktdetails:
Abmessungen: 139,9 x 354,3 x 23,5 mm
Gewicht: 390 g
Touchpad-Größe: 76 x 47 mm
Kabellose Reichweite: Bis zu 10 m (1)
Verbindungstyp: Logitech Unifying Empfänger (2,4 gHz)
Sondertasten: Stummschaltung, Lautstärke hoch/runter
Lebensdauer der Tasten: Bis zu 5 Millionen Tastenanschläge
Batterielebensdauer: 18 Monate (2)
Kompatibel mit Windows 7, 8, 10 oder höher, Android 7 oder höher, ChromeOS

(1) Die kabellose Reichweite ist abhängig von Nutzungs- und Umgebungsbedingungen.
(2) Die Batterielaufzeit ist abhängig von Nutzungs- und Umgebungsbedingungen.
(3) Ausgenommen Kunststoff für Leiterplattenbaugruppe (PWA), Touchpad und FFC-Kabel.
(4) Unter eingeschränkten Bedingungen getestet (maximal 60 ml Flüssigkeit). Die Tastatur nicht in Flüssigkeit tauchen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
354.3 x 23.5 x 139.9 mm
Tastaturgewicht
390 g
Touchpad Diagonale
3.5 "
Touchpad Breite
47 mm
Touchpad Höhe
76 mm
Maus
Maus Batterietyp
AA
Maus Batterielebensdauer
18 Monat( e)
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Lebensdauer der Batterie
18 Monat( e)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, Android 10.0, Android 10
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
171 mm
Höhe des Versandkartons
321 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Haus
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur Formfaktor
Mini
Lebensdauer der Tastaturtasten
5 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabellos
Zweck
PC / Server
Frequenzband
2.4 GHz
Geräuschpegel
55 dB
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Unifying receiver
Vereinigender Receiver
Ja
Empfängerdimensionen (B x T x H)
14.4 x 18.7 x 6.1 mm
Empfängergewicht
1.8 g
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Verpackungsbreite
31 mm
Verpackungstiefe
370 mm
Verpackungshöhe
153 mm
Paketgewicht
530 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
920-002540
ab € 12,47*
Zubehör
Logitech
920-002516
ab € 8,02*
Zubehör
Logitech
920-002420
ab € 61,61*
Zubehör
Logitech
920-003052
ab € 22,56*
Zubehör
Logitech
920-002916
ab € 52,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.